品番 : EA929DH-82
品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)
仕様
| <セット内容> | 油分散洗浄剤 (1L)×1本 油吸着パッド(水分離型)×5枚 薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双 ゴーグル×1個 2Lポリ容器×1個 |
希釈 | 10~30倍又は30~50倍 |
|---|---|---|---|
| ケース | 外寸:410×310×325mm、 内寸(有効内寸):300×220×285mm |
パッドサイズ | 380×455×3(t)mm |
| ケースはバケツとしても使用可能。フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 | |||
| 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 | |||
| 生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。 | |||
| 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 | |||
| 油専用 | |||
| 使用方法 ①手袋とゴーグルを装着して下さい。 ②吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。 ③油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい。 ④ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。 ⑤洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/30 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|

