品番 : EA929DH-91
品名 : 油吸収材キット(水分離型)
仕様
| セット内容 | 油吸着パッド(380×455×3(t)mm)×40枚 油吸収材(φ76×1220mm)×15本 耐油ビニール手袋(Lサイズ)×4双 収納ケース付き |
吸収能力 | 油吸着パッド:約28.8L/40枚(約0.72L/枚) 油吸収材:約49.5L/15本(約3.3L/本) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 外寸:788×470×498mm 内寸:690×370×370mm |
||
| 油専用 | |||
| 高い吸収性、高い保持力で吸った油を放しません。 | |||
| 油吸着パッドはミシン目が入っています。 | |||
| 油吸収材は飽和状態になっても表面に浮き回収処理が容易です。 | |||
| 手袋は特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。 | |||
| 収納ケースはパッキン材を使用することで密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,400 円(税抜)/ 58,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
