品番 : EA929DJ-2
品名 : 533x584mm 油吸着マット
1枚をメッシュの下にセットし、残りの4枚は下部に収納できます
仕様
油専用 | |||
材質 | 耐紫外線・耐ケミカル性PVC | ||
---|---|---|---|
オイル吸着パッド5枚付 (パッドサイズ:490×377mm) |
|||
★1枚をメッシュの下にセットし、残りの4枚は下部に収納できます。 | |||
サイズ | 533×584mm | 吸収能力 | 5L |
作業面が汚れる前に小さなオイル漏れも吸着します。 | |||
コーティングされたメッシュ外層で粗い破片が吸着パッドを傷つけるのを防ぎます。 | |||
軽量で柔軟性があり持ち運びに優れています。 | |||
重量(g) | 900 | ||
アンカー固定用ハトメ付(内径12mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 02:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0650ページ |
拡大