品番 : EA929DK-36
品名 : φ 76mmx1.2m 油吸収材(水分離型/40本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポリプロピレンカバーでコットンを包むことにより、耐久性が優れた丈夫な吸収材です
仕様
サイズ | φ76.2×1.2m | 吸収能力 | 196.8L/40本 |
---|---|---|---|
入数 | 40本入 | 材質 | 80%再生コットン |
油用 | |||
水をはじいて油だけを吸収します。 | |||
ポリプロピレンカバーでコットンを包むことにより、耐久性が優れた丈夫な吸収材です。 | |||
機械やこぼれたものの周囲に巻き付けて使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 00:32現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DK-36 φ 76mmx1.2m 油吸収材(水分離型/40本) |
EA929DK-37 φ 76mmx2.4m 油吸収材(水分離型/20本) |
EA929DK-38 φ 76mmx3.6m 油吸収材(水分離型/10本) |