詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DK-51

品名 : φ 76x1220mm 油吸収材(水分離型/15本)

仕様

吸着能力 3.2L(1本あたり) サイズ(W×D×H)mm φ76×1220
重量(g) 450 材質 ポリオレフィン
入数 15本
油拡散防止フェンスとして
水をはじき油のみを吸収します。
高い吸収性、高い保持力で吸った油を放しません。
飽和状態になっても表面に浮き回収処理が容易です。
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:49現在)

商品入数 15 販売単位 箱
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top