詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DM-10

品名 : 362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)

難燃性に優れています

仕様

サイズ 362mm×22.5m 吸収能力 約80L(1巻当たり)
入数 2巻 厚さ 8mm
材質 再生セルロース繊維(約70%)
水・油専用吸着材
難燃性に優れています。
483mmごとにミシン目が入っています。
1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。
油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/31 14:57現在)

商品入数 2 販売単位 BOX
カタログページ 0623ページ

代替品

EA929DM-1
ウェブカタログ画像
2ロール入り
  • 2ロール入り

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top