詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DM-33

品名 : 362mmx45.7m 吸収マット(水・油/2ロール)

仕様

サイズ 362mm×45.7m 吸収能力(1巻当り) 約81L
材質 再生セルロース繊維(約70%) 入数 2巻
厚さ(mm) 4.4
水と油だけでなく、グリース、油圧作動油、クーラント、ディーゼル燃料、その他多くの液体を吸収します。
482mmごとにミシン目が入っています。
難燃性に優れています。
追加説明
カタログ価格

26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 13:37現在)

商品入数 2 販売単位 BOX
カタログページ 0623ページ
モデルチェンジ品画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top