品番 : EA929DR-11
品名 : 381x457mm 吸着パッド(油・液体/100枚)
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
仕様
| サイズ(mm) | 381×457 | 厚さ(mm) | 約1.3mm |
|---|---|---|---|
| 吸収能力(100枚当り) | 94.6L | 材質 | ポリプロピレン |
| 枚数 | 100枚 | カラー | グレー |
| 水・油・液体用。 | |||
| 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 | |||
| ミシン目が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
代替品
![]() |
|

