品番 : EA929DR-5
品名 : 914mmx15.2m 吸収ロールマット(水・油・化学薬品)
極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも吸収した液体の漏れを防ぎます
仕様
サイズ | 914mm×15.2m | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
吸収能力 | 47.3L/1巻 | 入数 | 1巻 |
材質 | 表面:ポリ塩化ビニル 裏面:ポリプロピレン繊維 |
||
油、水、化学薬品用 | |||
極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも吸収した液体の漏れを防ぎます。 | |||
工作機械などの足元に敷き、地面への染み込みを防止するのに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/25 14:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0648ページ |
代替品
|