品番 : EA929DT-1
品名 : 250x250x20mm オイル吸着マット/100枚
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60920 |
---|---|---|---|
商品名 | パワフルエコ | ||
油専用 | |||
材質 | ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維 | サイズ | 250×250×20(厚さ)mm |
吸収能力(1枚当たり) | 約400g | ||
シートタイプ100枚入りです。 | |||
吸着剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用しています。 | |||
水を吸わずに油だけを吸収します。 | |||
燃焼時に有毒ガスを発生しません。 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…ポリオレフィン+ポリエステル ●サイズ…250mm×250mm(厚さ20mm) ●枚数…シートタイプ100枚 ●ケース入数…100枚 |
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/03/29 10:46現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 0647ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929DT-1 250x250x20mm オイル吸着マット/100枚 |
EA929DT-2 500x500x12mm オイル吸着マット/50枚 |