詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DT-1A

品名 : 250x250x14mm オイル吸着マット/100枚

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 60921
商品名 パワフルエコ サイズ(mm) 250×250
厚さ(mm) 14 吸収能力(1枚当り) 約400g
ケース入数(枚) 100 材質 ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維
用途 ・油圧配管の油漏れ対策
・装置の分解作業
・油圧機械の油漏れ対策
・オイル保管庫
・油水分離槽の浮上油除去
・水溶性切削油の浮上油除去
・配管フランジのオイル漏れ対策
・廃油処理時
油専用(水を吸わずに油だけを吸収します。)
吸着剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用しています。
燃焼時に有毒ガスを発生しません。
狭い場所に設置できる小判サイズ
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:37現在)

商品入数 100 販売単位 CS
カタログページ 0622ページ
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top