品番 : EA929DT-2
品名 : 500x500x12mm オイル吸着マット/50枚
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60911 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワフルエコ | 用途 | ・油圧配管の油漏れ対策 ・装置の分解作業 ・油圧機械の油漏れ対策 ・オイル保管庫 ・油水分離槽の浮上油除去 ・水溶性切削油の浮上油除去 ・配管フランジのオイル漏れ対策 ・廃油処理時 |
| サイズ | 500×500mm | 厚み | 12mm |
| 吸収能力(1枚当たり) | 約1500g | 材質 | ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維 |
| 入数 | 50枚 | ||
| 吸着剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用しています。 | |||
| 使いやすいパッドタイプ | |||
| 水を吸わずに油だけを吸収します。 | |||
| 燃焼時に有毒ガスを発生しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
