詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DY-1

品名 : 305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

汚れをよく引き付け、吸収し離しません

仕様

材質 マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) サイズ 305×305mm
カラー ブルー 入数 12枚入り
ほこり、しつこい汚れを吸着して保持するクロスです。
洗濯して再利用が可能です。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/11/12 12:24現在)

商品入数 12 販売単位 組
カタログページ 2396ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top