詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DZ-21

品名 : 300x300mm マイクロファイバークロス(青/50枚)

仕様

サイズ 300×300㎜ 色 青
材質 ポリエステル80%
ポリアミド20%
重量 550g
入数 50枚(1ロール)
ミシン目で簡単に切れるマイクロファイバークロス
300mm刻みでミシン目が入っており、必要な長さに切ってご使用ください。
場所を選ばす様々な環境表面の汚れの拭きとりに
洗って繰り返し使用可能
追加説明
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0359ページ
ウェブカタログ画像
※50枚入(1ロール)
  • ※50枚入(1ロール)
  • 30cm刻みでミシン目が入っています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top