品番 : EA929HG-11AA
品名 : 300x600mm カウンタークロス(超厚・40枚/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | レーヨン・ポリエステル不織布 | ||
---|---|---|---|
超厚口タイプ | |||
サイズ | 300×600mm | カラー | ホワイト |
入数 | 40枚入り | ||
食品衛生法適合 | |||
洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用できます。 | |||
重量感、ボリューム感があり、吸水、吸液性に優れています。 | |||
雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。 | |||
水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 11:13現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大