詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AC-10

品名 : 100g シリコンシール剤(耐油/グレー)

カタログ訂正

25/11/21 色の訂正、誤:緑、正:灰(9025 No.56,57)

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 533550
商品名 SI 5699 内容量 100g
カラー 灰 使用温度範囲 -55~230℃
硬化時間 10分
※完全硬化時間とは異なります。
シリコン系シール剤
耐薬品性に優れています。
低臭気・非腐食性
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
オイルパン・ウォーターポンプ等のシール用
追加説明
カタログ価格

3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top