詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AC-2B

品名 : 85ml フレックスシーラント(チューブ入/クリアー)

仕様

商品名 Silicone A 用途 アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に
内容量 85ml カラー クリアー
使用温度範囲 -40~180℃ 作業温度範囲 5~35℃
硬化時間 24時間 硬度(ショアーA) 20
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどなく、弾力性に優れています。
経年劣化や化学物質に耐性があります。
機械およびシステム構築、換気および空調システム、エネルギーおよび電気産業、展示場建設および店舗設備など多くの産業用途で使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top