品番 : EA930AE-16
品名 : 330ml ブチルコーク(グレー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #54078 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブチルコーク | 内容量 | 330ml |
| カラー | 灰 | サイズ | φ50×290㎜ |
| 標準塗布量 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
使用温度範囲 | -20~50℃ |
| 重量 | 500g | ||
| ブチルゴム系溶剤形 | |||
| 弾力性、金属接着性、水密性、気密性、ガス不透過性に優れています。 | |||
| JSIA F★★★★ | |||
| 【主な使用用途】 カラー鋼板・トタン・折板の継ぎ目のシール 各種屋根材の金属接合部のシール 車両関係の保温・保冷部のシール |
|||
| <使用方法> ①充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください ②マスキングテープ(養生テープ)を目地に沿ってしっかり貼ってください ③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で大きく破り、再びノズルを取付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットします。 ④カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください ⑤充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げ、すぐにマスキングテープを除去して下さい ⑥目地の形状・材質や気温によりますが、ゴム状に完全硬化するまで通常3日以上かかります ※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってくだい |
|||
| ※動きの大きい目地や特に耐候性が必要な用途には適しておりません ※本品は有機溶剤含有のため、使用中は火気、換気に充分注意してください ※乾燥硬化型ですので開封後は速やかに使い切ってください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
