詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-18

品名 : 330ml 油性ブチルコーク

仕様

メーカー コニシ 型番 #53078
商品名 油性コーク 内容量 330ml
カラー グレー サイズ φ50×287㎜
標準塗布量 12~13m/本
(5×5mm目地)
使用温度範囲 -20~40℃
重量 545g
油性系
気密性に優れています。
表面皮膜型(内部不硬化タイプ:内部は数年間固まらず軟化性を保つ)
塗装不可
JSIA F★★★★
【主な使用用途】
・コンクリート壁および窓枠まわりの目地
・金属屋根の折りまげ部のシール
・スレート釘、かさ釘まわりの目地
※屋内用途や直接手でふれやすい箇所、ガラス目地、動きの大きい目地、常に熱や水がかかる用途には適していません。
<使用方法>
①充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください
②カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバーなどを差込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい
③カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください
④充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げてください
⑤施工後、3~7日で表面に皮膜を形成します
※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください
※皮膜形成型のコーキング材(非弾性型)ですので、表面皮膜形成後も内部は固まりません。
※表面への塗装は避けてください。塗料が変色することがあります。
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top