品番 : EA930AE-2
品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ブラック/10本)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57678 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 変成シリコンコーク | 内容量 | 333ml |
| 使用温度範囲 | -40~90℃ | 色 | 黒 |
| 硬化時間 | 3~6時間(23℃) | 粘度 | 1100~1700Pa・s |
| 用途 | 一般建築物の内外装目地。 浴室・洗面所・台所まわりのシール。 モルタル・コンクリートの亀裂補修。 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。 パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。 ※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。 |
標準施工量 | 5mm×5mm目地 12~13m |
| 入数 | 10本 | ||
| 変成シリコーン樹脂系 | |||
| 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 | |||
| 一般建築物の内外装目地のひび割れに | |||
| 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 | |||
| JSIA F★★★★ | |||
| 耐候性に優れている。 | |||
| 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 | |||
| 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 | |||
| カビの発生が少ない(防カビ剤配合) | |||
| はっ水汚染(しみ出し)が少ない | |||
| 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 | |||
| 低温作業性・塗装可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
