品番 : EA930AE-24
品名 : 330ml 耐候性シリコンコーク(グレー/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #04902 |
---|---|---|---|
商品名 | ハイパーコーク | 内容量 | 330ml |
速硬化型 | |||
成分 | 1成分形シリコーン系シーリング材 | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。) | |||
カラー | グレー | ||
10本入 | |||
防カビ剤入りで、耐侯性・耐水性に優れています。 | |||
硬化時間 | 15分以下(23℃) |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 22:39現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|