詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AF-1

品名 : 500g ボンドコーク(ホワイト)

仕様

メーカー コニシ 型番 #50112
商品名 コークホワイト 内容量 500g
カラー ホワイト 標準塗布量 17m/本(口径5mm)
使用温度範囲 10~35℃
アクリル樹脂系エマルジョン形
塗装目地を汚さないノンブリードタイプ
塗装可能
水性形で、作業性に優れます。
JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC 基準適合
【主な使用用途】
・ALCパネル間目地
・無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理
・壁クロスなどの内外装目地やすき間のシール
・ALC、モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理
※雨の日には作業しないで下さい(屋外使用時)
※常に水のかかる部位、金属まわりには使用不可
<使用方法>
1.充填する箇所の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させて下さい。
2.マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかり貼って下さい。
3.ノズル先端部を充填する部分の幅に合わせて切断し、充填箇所にあてながら、しぼり出して充填します。
4.充填後、速やかにヘラで裏面を平らに仕上げ、すぐにマスキングテープ(養生テープ)を除去して下さい。 ※ヘラは付属していません
5.目地の形状・材質によりますが、ゴム状に乾燥硬化するまで通常1週間以上かかります。
6.屋外使用の場合には、上塗り塗装をして下さい。塗装は完全硬化後に行って下さい。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや、表面がベタつくことがありますので、あらかじめ確認の上、ご使用下さい。
<注意>
・表面に被膜がはる前(約3時間/20℃)に雨や水がかかると流れ落ちたり、硬化が遅れることがあります。
・不要部分に付着した場合は、速やかに濡れた布で拭き取って下さい。
皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い落として下さい。
・乾燥硬化型なので、開封後は速やかに使い切って下さい。
・直射日光を避け、風通しの良い5~35℃の場所で保管して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1483ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top