品番 : EA930AJ-10
品名 : 320ml 止水シーラー(水膨張弾性シール材)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | ポリシーラーUK |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 320ml | カラー | グレー |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | 使用期限 | 1年 |
| 止水を目的として開発された水膨張タイプの一液弾性シール材です。 | |||
| 一液湿気硬化型で、作業性に優れています。 | |||
| 水に触れると水を吸収し、最大2倍膨張します。 | |||
| 硬化後は優れたゴム弾性を有し、耐水性・耐久性が良好です。 | |||
| 湿潤面でも硬化し、接着可能です。 | |||
| コンクリート、鉄、塩ビ(硬質)等への接着性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
