品番 : EA930AJ-50
品名 : 85g シリコンシーラント(多用途/半透明)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 234561 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SI 207 | 内容量 | 85ml |
| 色 | 半透明 | 主成分 | シリコーン系 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度範囲 | -55~230℃ |
| 硬化時間 | 24時間 | 完全硬化時間 | 72時間 |
| 粘度 | 吐出性:32g/分 3mmノズル:0.3 | 剪断強度 | 1.0N/m㎡ |
| ニュートラル(非酢酸) | |||
| ポリシロキサン(オキシム硬化) | |||
| ポリカーボネート樹脂等の一般的なプラスチック素材、鏡、非鉄金属、コンクリートやセラミックスのシールに適しています。 | |||
| 幅広い素材に接着が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
