詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AM-11

品名 : 333ml ボンドMPX-1(ホワイト)

仕様

メーカー コニシ 型番 #57878
商品名 MPX-1 内容量 333ml
カラー ホワイト 標準塗布量 約8.5m/本(直径7mm)
はり合わせ可能時間 0~10分 硬化時間 24時間(20℃)
使用温度範囲 -40~90℃
1成分形変成シリコン樹脂系
弾力性 ・耐震性 ・耐熱性 ・耐寒性にすぐれています。
JIS F★★★★
JAIA 4VOC 基準適合
【主な使用用途】
・熱膨張係数の異なる材料同士の接着や、衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に 
・無機質化粧板、天然石材、人工大理石、大型タイル、装飾ガラス、木レンガ、スタイロフォーム、その他異種材同士の接着に
<使用方法>
①接着面の油 ・ホコリ ・サビなどの汚れを取り除き、必ずよく乾燥させてください。
②なるべく表面強度の弱い接着面の方に、線状、またはクシ目ゴテ使用による厚塗りをしてください。
③塗布後、直ちにはり合わせてください。
※弾力性の効果を十分に発揮させるために、接着剤層の厚みは1mm以上になるようにしてください。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 15:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top