品番 : EA930AM-40
品名 : 333ml 内装部材用接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57780 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 333ml | 色 | 白 |
| 標準塗布量 | 25.2m/本 (ビード径4mm) |
可使時間 | 10分(23℃) |
| 硬化時間 | 30分(23℃) | 完全硬化時間 | 24~48時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 主成分 | 変成シリコン樹脂系 |
| 作業効率の良い、速硬化型です。(ハイセッティング) | |||
| 木材、プラスチック、無機質ボード類、金属、石材などの多くの素材に優れた接着性を発揮 | |||
| 硬化後も高い弾力性を保ち、振動・衝撃や、素材同士間の膨張・収縮応力を吸収します。 | |||
| 無溶剤の高粘度マスチック型 | |||
| 凹凸面の充てん接着もできます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC 基準適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
