品番 : EA930AM-42
品名 : 333ml アクリルコークNB(ホワイト)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05328 |
---|---|---|---|
商品名 | アクリルコークNB | 内容量 | 333ml |
用途 | ALCパネル間目地 無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理※甘えの日には使用しないでください(屋外使用時) |
材質 | アクリル樹脂エマルジョン形 |
色 | ホワイト | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
耐熱温度範囲 | -20~50℃ | 可使時間 | 20分(20℃) |
完全硬化時間 | 90分(タックフリー) | 実用硬化時間 | - |
水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ | |||
水性形で、作業性に優れる。 | |||
水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。 | |||
湿った下地にも施工できる。 | |||
火気・有機溶剤による中毒の心配がない。 | |||
JSIA F☆☆☆☆ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 07:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1508ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)