品番 : EA930AM-43
品名 : 333ml 塗装コークNB(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05327 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 塗装コークNB | 内容量 | 333ml |
| 色 | ホワイト | 標準塗布量 | 11~12m/本 (5mm×5mm目地) |
| 可使時間 | ≦260分 | 完全硬化時間 | 3~4日 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | -20~50℃ |
| 成分 | 水性ハイブリッドウレタン系 | ||
| ALC・コンクリート・モルタル・ケイカル板などの塗装前の目地シール・塗装前のクラック補修に | |||
| 水性タイプなので施工時の押し出し性が良好。 | |||
| 仕上げ塗材への汚染がほとんどないノンブリードタイプ | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
