詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AM-51

品名 : 333ml モルタル・コンクリート補修材

仕様

メーカー コニシ 型番 #40110
商品名 AUクイック 内容量 333ml
標準塗布量 12~13m/本
(5×5mm目地)
可使時間 30~40分(23℃) 硬化時間 6時間(23℃)
完全硬化時間 48時間(23℃) 使用温度範囲 5~35℃
主成分 アクリルウレタン樹脂系
早硬化タイプ
仕上げ塗材への汚染がほとんどないノンブリード型
肉やせが少ない。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
各種防水材に対する接着性に優れ、ほとんど汚染しない。
F☆☆☆☆取得
【主な使用用途】
・モルタル、コンクリートのひび割れ補修
・Uカットシール
・防水下地処理
・塗装下地の足場つなぎシール
・ボックスカルバート、ヒューム管、U字溝などの各種土木目地のシール
・RCの打ち継ぎ目地、誘発目地
【※使用できない用途】
透明ガラスや透明プラスチックなどで接着面に日光が当たる部分、大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1480ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top