詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AN-91

品名 : 333ml シリコンシーラント(高透明型)

仕様

メーカー セメダイン 型番 SM-898
商品名 POSシールクリア 用途 ・ガラリ、ベントキャップ、ダウト、配管貫通部まわりの目地
・一般建設の内外装目地
・モルタル、コンクリートの目地 等
内容量 333ml 標準塗布量 目地巾8mm×深さ8mm:約4~5m
使用温度範囲 5~35℃ 硬化時間 24時間(5℃)
指触乾燥時間 5時間(23℃) 色 透明
主成分 変成シリコーン系シーリング材 密度 1.04g/cm3
クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。
広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすい
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
多くの被着体に対して良好な接着性を示します。
硬化後に塗料がのる
ノンブリードタイプ
中モジュラス
JSIA F☆☆☆☆
追加説明
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1457ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top