品番 : EA930AW-1
品名 : 310ml 液状ガスケット(耐熱/黒色)
耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
仕様
| 商品名 | Gasket Maker | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 310ml | 使用温度範囲 | ―60~280℃ |
| 硬化時間 | 24時間 | 主成分 | ポリジメチルシロキサン |
| ペースト状 | |||
| スチール、アルミニウム、ガラス、セラミックなどに |
|||
| 空気中の水分に反応して硬化します。 | |||
| 耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています | |||
| エンジンやウォーターポンプ、ギアや車軸、オイルポンプなど多くの用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/19 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
