詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AW-2

品名 : 90g ガスケットペースト(青)

仕様

内容量 90g 色 青(蛍光)
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 -50~200℃(一時的:250℃)
主成分 ポリエステル樹脂 硬化時間 不乾性
硬化せず、簡単にフランジを開けたい用途に適しています。
紙、コルク、フェルトなどで作られた古い、または新しいガスケットの性能向上にも効果的。
シリコンフリー、無臭なので不快な臭いがしません。
鉱油、水、空気、メタノールおよびグリコールを基にした冷却混合液、不凍液、灯油、フルオロカーボン冷媒など多くの燃料に優れた耐性があります。
垂れ落ちなし(非滴下性)、即時組み立て可能、可塑性を恒久的に維持します。
高温でも低温でも使用可能
接続部の分解が可能
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top