品番 : EA930BH
品名 : 310mm コーキングガン
仕様
| 全長 | 310mm | 幅×高さ | 60×160mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g | ||
| シリコン用のガンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/03 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA930AE-13 : 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
