詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930BK

品名 : 380mm コーキングガン

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CNV-SP
商品名 コンボイスーパー 全長 380mm
重量 710g 適合コーキング剤 筒長さ:216mmまで、
筒径:φ50まで 
容量:330mlまで
押出し量 12mm 材質 本体:スチール
グリップ部:アルミダイカスト
入隅、狭い個所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル採用、作業性が高くなります。
押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用、硬いコーキング剤もしっかりと滑らかに吐出できます。
液だれ防止機構搭載で、ロット棒が戻る時の中の圧力が解除され、液だれを防止します。
頑丈な金属クリップ
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1459ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top