詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930BM

品名 : 360mm コーキングガン

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CNV-V
商品名 コンボイV 全長 361mm
重量 315g 適合コーキング剤 筒長さ:216mmまで、
筒径:φ50まで 
容量:330mlまで
押出し量 12mm 材質 本体:ABS樹脂
超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン
液だれ防止機構搭載で、ロット棒が戻る時の中の圧力が解除され、液だれを防止します。
コーキング剤がセットしやすいガイド付き
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1459ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top