品番 : EA930BR
品名 : コーキングガン
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CNV-BC |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンボイBC | 全長 | 369mm |
| 押出し量 | 7mm | 適合コーキング剤 | 筒長さ:216㎜まで 筒径:φ50まで 容量:330ml |
| 材質 | 本体:エンジニヤリングプラスチック | 重量 | 785g |
| コーキング剤を入れても全長が変わらないベルト押し出し式で、狭所作業に最適です。 | |||
| 最適な重量バランスのセンターハンドル設計 | |||
| 手に穏やかで滑りにくいエラストマーグリップを採用 | |||
| 本体・トリガーには軽量・高強度のエンジニアリング・プラスチック使用。持ち運びに便利です。 | |||
| 360°回転式単管取付フック付で、単管パイプに簡単に取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
