品番 : EA930BS
品名 : コーキングガン
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CNV-RS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンボイRS | 全長 | 395㎜ |
| 押出し量 | 6mm/12mm | 適合コーキング剤 | 筒長さ:216㎜まで 筒径:φ50まで 容量:330ml |
| 材質 | 本体:スチール グリップ:エンジニヤリングプラスチック |
重量 | 740g |
| コーキング剤に合わせて吐出量を選べる押出し力切替式 | |||
| 入隅、狭い箇所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル採用、作業性が高くなります。 | |||
| グリップとトリガーにエンジニヤリング・プラスチック採用。軽量で持ち運びに便利です。 | |||
| 押出し力をロスなく伝える独自のT3システムを搭載。 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、コーキング剤がしっかりと滑らかに吐出できます。 |
|||
| ストッパー付で、押すだけで剤料内の圧力を解放し、液だれを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
