品番 : EA930M-21
品名 : 100g シリコンシーラント(高耐熱用)
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | KE-3418 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 使用温度範囲 | -50~300℃ |
| 色 | 黒 | 硬化時間 | 24~48時間 |
| 完全硬化時間 | 約72時間 | 主成分 | 1成分形シリコーン |
| 硬化方式 | アセトン | 外観 | ペースト状 |
| 適用材質 | 金属、ガラス、セラミックスなど | 用途 | 超耐熱用 |
| 特に耐熱性に優れています。 | |||
| 空気中の湿気と反応して硬化する弾性シーリング材です。 | |||
| 表面の指触乾燥時間が比較的速く、金属に対する腐食性がありません。 | |||
| ボイラー、電子レンジなどの窓枠のシーリングに最適です。 | |||
| パイプや煙突の外側など、250℃くらいの領域までゴム弾性体を必要とするシール材に適しています。 | |||
| プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対し高い接着性を実現 | |||
| 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたり、発揮します。 | |||
| 耐塩害性に優れることから海岸地域の建物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 | |||
| ※絶縁用途には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
