品番 : EA930MB-1
品名 : 100g シリコンシーラント(一般電気用/半透明)
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | KE-3495T |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 色 | 半透明 |
| 材質 | シリコーン | 粘度(Pa・S) | 5.5 |
| 硬化方式(副生ガス) | 結合(アセトン) | 硬化時間 | 11分 |
| 硬度 | 30 | 低分子含有率 | <300 |
| 使用温度範囲 | -40~180℃ | ||
| 耐電圧、抵抗値など、電気特性に優れています。 | |||
| 耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れているため、屋外で長時間風雨にさらされてもほとんど劣化しません。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
