品番 : EA930TA-27
品名 : 50ml フランジシール剤
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1083501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 5127 | 内容量 | 50ml |
| カラー | 青 | 使用温度範囲 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 24時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
||
| 嫌気性フランジシール剤 | |||
| 異種フランジ用 | |||
| アルミなどへの食い付きが良く、柔軟性も高い為ミッションケースやカバーのシールに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/17 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
