品番 : EA930TA-3
品名 : 250g 液状ガスケット(グレー)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1215 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 250g | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 主成分 | シリコーン | 色 | 灰 |
| 粘度 | 75Pa・s | 用途 | 各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール、エンジンオイルパンのシール、ギヤケースのシールなど |
| 耐油性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 金属(アルミニウム、鉄等)への接着性に優れています。 | |||
| 耐熱性、耐寒性に優れています。 | |||
| 流動性があるため塗布作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/15 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
