詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-31

品名 : 100g 液状ガスケット(黒)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1209
内容量 100g 使用温度範囲 -40~250℃
色 黒 硬化時間 5分(25℃/55%条件下で)
仕様 液状 耐熱温度範囲 250℃
完全硬化時間 3時間で1mmほど(25℃/55%条件下で) 粘度 140Pa・s
主成分 シリコーン 用途 高温のかかるフランジ面のシール、ねじ部のシール
耐熱性に優れています。
常温-40~250℃まで使用可能です。(短時間300℃)
低分子シロキサン対策品です。(0.03%以下)
脱アセトンタイプなので硬化速度が速く、金属への腐食性や不快臭がありません。
ノンサグ品です。(タレ性が少ないタイプ)
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top