詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-33

品名 : 150g 液状ガスケット(アルミ)

脱アセトンタイプのため硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1207D
内容量 150g 色 アルミ
硬化時間 5分(23℃/50%条件下で) 仕様 液状
使用温度範囲 -40~200℃ 耐熱温度範囲 200℃
完全硬化時間 24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で) 主成分 シリコーン
粘度 200Pa・s
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。
硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
耐エンジンオイル性、耐熱性、耐湿性に優れています。
FIPG:エンジンオイル、冷却液のシールに
耐熱性、耐寒性に優れており、-40~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム物性を保ちます。
追加説明
カタログ価格

4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top