品番 : EA930TA-4
品名 : 200g 液状ガスケット(灰色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1184 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200g | 使用温度範囲 | -40℃~150℃ |
| 主成分 | 特殊合成ゴム | 色 | 灰 |
| 粘度 | 9.5Pa・s | ||
| 肉盛り性が良好です。 平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 |
|||
| 耐振動・衝撃性に優れています。 塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。 |
|||
| 耐熱・耐寒性に優れています。 -40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 |
|||
| 耐水・耐油性に優れています。 | |||
| ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

