詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-42

品名 : 200g 液状ガスケット(灰色)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1121
内容量 200g 主成分 飽和ポリエステル樹脂
使用温度範囲 -40~130℃ 色 灰
硬化時間 不乾性 完全硬化時間 不乾性
耐熱温度範囲 130℃ 特長 無溶剤
粘度 330Pa・s 用途 各種フランジ面のシール
不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。
塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。
耐水・耐油性が良好です
ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。
取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top