詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-43

品名 : 150g 液状ガスケット(黒)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1103B
主成分 セルロース系アセテート 内容量 150g
使用温度範囲 -40~110℃ 色 黒
硬化時間 塗布後約2~3分放置後接合 完全硬化時間 -
耐熱温度範囲 110℃ 特長 乾性はく離性
粘度 3.4Pa・s 用途 各種フランジ面・各種ねじ部のシール、精密機器などの比較的小さな接合面のシール
溶剤揮散
はく離に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
低粘度であるため、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適しています。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top