詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-6

品名 : 200g 液状ガスケット(イエロー)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1102
内容量 200g 使用温度範囲 -40~150℃
色 黄色 粘度 7Pa・s
主成分 アルキッド樹脂(ポリエステル系樹脂)
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないための塗布作業が楽にできます。
塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。
耐水性、耐油性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top