品番 : EA930TC-12
品名 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
仕様
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | GSMPJ |
|---|---|---|---|
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | GSメタルプロジャンボ |
| 内容量 | 750ml | 使用温度範囲 | 5~40℃ |
| フォーム色 | ピンク | 硬化時間 | 約2時間 |
| 発泡体積 | 約38L±2L (直径2cmで約130m) |
熱伝導率 | 0.036W/mk |
| 耐熱温度 | -40~90℃ | ||
| 発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。 | |||
| 別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。 | |||
| 微細部から幅広部までさまざまな隙間に充てん可能なスタンダードタイプ | |||
| 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。 | |||
| 【主な使用用途】 断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで) 部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール 【不向きな施工箇所】 大容量の施工 密閉箇所への充てん 平面への施工 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA930TC-10 : 発泡ウレタン用ガン |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
1液ガンタイプ(充てん)使用方法
