詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TC-2A

品名 : 515ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/クリーム色)

仕様

メーカー エービーシー商会 型番 LF360
シリーズ インサルパック 商品名 ロングフォーム360
内容量 515ml 使用温度範囲 5~35℃
フォーム色 クリーム 硬化時間 2時間
発泡体積 約22±2L
(直径2cmで約70m)
熱伝導率 0.029W/mk
耐熱温度 -40~80℃ 付属品 細ノズル(1本)
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
【主な使用用途】
断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)
部材間の隙間や貫通部の埋め戻し
サッシ廻りの結露防止
建築金物のシール
【不向きな施工箇所】
大容量の施工
密閉箇所への充てん
平面への施工
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/07 12:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1485ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

1液ノズルタイプ(充てん)使用方法 1液ノズルタイプ(充てん)使用方法
1液ノズルタイプ(吹き付け)使用方法 1液ノズルタイプ(吹き付け)使用方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top