品番 : EA930TC-7
品名 : 630ml 発泡ウレタンフォーム(高発泡・一液性/クリーム)
仕様
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | NGSX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | NEW-GSX |
| 内容量 | 630ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| フォーム色 | クリーム | 硬化時間 | 60~120分 (カットタイム) |
| 発泡体積 | 40±2L (直径2cmで約115m) |
熱伝導率 | 0.032W/mk |
| 耐熱温度 | -40~90℃ (硬化後) | 付属品 | 1液用細ノズル(1本) |
| 発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 | |||
| 従来品より約1.5倍膨らむ高発泡タイプでコストパフォーマンスにすぐれています。 | |||
| 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。 | |||
| 【主な使用用途】 断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで) 部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール 【不向きな施工箇所】 大容量の施工 密閉箇所への充てん 平面への施工 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
1液ノズルタイプ(充てん)使用方法
1液ノズルタイプ(吹き付け)使用方法
